Snijplaat, G-LH: W1/8

Artikelnummer: 141550 W1/8
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G-LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: BSW
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting W1/8
Draadsoort BSW
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Gangen per inch 40
Schroefdraad-⌀ 3,18 mm
Buiten-⌀ 20 mm
Hoogte 5 mm
Tolerantieklasse middel
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141550 W1/8
EAN/GTIN 4045197084446
Nummer fabrikant 141550 W1/8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.