{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | W2.1/4 | |
Draadsoort | BSW | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Gangen per inch | 4 | |
Schroefdraad-⌀ | 57,15 mm | |
Buiten-⌀ | 105 mm | |
Hoogte | 36 mm | |
Tolerantieklasse | middel | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141550 W2.1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406223939 | |
Nummer fabrikant | 141550 W2.1/4 |