{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | W1.1/4 | |
Draadsoort | BSW | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Gangen per inch | 7 | |
Schroefdraad-⌀ | 31,75 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Tolerantieklasse | middel | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141550 W1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406223885 | |
Nummer fabrikant | 141550 W1.1/4 |