{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | W5/32 | |
Draadsoort | BSW | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Gangen per inch | 32 | |
Schroefdraad-⌀ | 3,97 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Tolerantieklasse | middel | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141550 W5/32 | |
EAN/GTIN | 4045197084453 | |
Nummer fabrikant | 141550 W5/32 |