GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D G1/8

Artikelnummer: 139716 G1/8
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G; G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master TM
Draadafmeting G1/8
Coating AlTiN
Draadsoort G; G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Nominale ⌀ DC 8,1 mm
Snijlengte Lc 19,5 mm
Schachtlengte Ls 47 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 11 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 22,57 mm
Aantal tanden Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Gebruik bij buitendraad tot 2×D bij boutdraad
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,075 mm
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 19,5 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139716 G1/8
EAN/GTIN 4067263126911
Nummer fabrikant 139716 G1/8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke steek en hoger aantal snijkanten. De ongelijke steek zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendementcoating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke steek.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Op AlTiN gebaseerde HiPIMS-coating van de nieuwste generatie.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.
 

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth draadbuis DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen). Voor binnen- en buitendraad geschikt.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139716 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139716 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen