{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | G3/8 | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | G; G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Nominale ⌀ DC | 14,4 mm | |
Snijlengte Lc | 34,09 mm | |
Schachtlengte Ls | 55,8 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 35,47 mm | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 34,09 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139716 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4067263128960 | |
Nummer fabrikant | 139716 G3/8 |