{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,55 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139280 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406383862 | |
Nummer fabrikant | 139280 10X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM 10X1
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 6 | 6 | 5 | 6 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Draadafmeting | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |