Machine-roltap met smeergroeven Linkse draad HSS-E-PM vorm C 6HX M16

Artikelnummer: 139255 M16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16 LH
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 15,1 mm
Schroefdraad-⌀ 16 mm
Aantal spaangroeven 8
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 8
Draaddiepte 48 mm
Serie GARANT Master
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139255 M16
EAN/GTIN 4062406383824
Nummer fabrikant 139255 M16

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-roltappen van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor toepassing in staalmaterialen.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen