{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 3,7 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139194 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406381165 | |
Nummer fabrikant | 139194 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX M4
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 55,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 4 | 4 | 5 |
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Schacht-vierkant □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |