{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 11,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139182 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197446800 | |
Nummer fabrikant | 139182 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E vorm C 6HX M12
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 71,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 5 | 5 | 8 |
Aantal spaangroeven | 3 | 5 | 5 | 8 |
Draadafmeting | M12 | M12 | M12 | M12 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Schacht-vierkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |