{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,6 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 3,25 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3,5 mm | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 10,5 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139182 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197446749 | |
Nummer fabrikant | 139182 M3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E vorm C 6HX M3,5
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | zonder |
Schroefdraad-⌀ | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Draadsoort | M | M | M |
Draadafmeting | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat ;tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 3,25 | 3,25 | 3,25 |