{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 7,45 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139182 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446787 | |
Nummer fabrikant | 139182 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E vorm C 6HX, TiAlN, M: M8
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
€ 46,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 82,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
550 stuks direct leverbaar
€ 82,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C | C |
Aantal spaangroeven | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Draaddiepte | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap |