{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 11,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139171 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197541864 | |
Nummer fabrikant | 139171 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX, TiAlN, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 71,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | geel | blauw | groen | zonder | zonder |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadspoed | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | nee |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |