{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 15,1 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139171 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197541871 | |
Nummer fabrikant | 139171 M16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX M16
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | geel | blauw | groen | zonder | zonder |
Totale lengte L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |