{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 8-32 UNC | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,794 mm | |
Gangen per inch | 32 | |
Schroefdraad-⌀ | 4,16 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 10,4 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137870 8-32 | |
EAN/GTIN | 4045197901538 | |
Nummer fabrikant | 137870 8-32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 8-32
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Coating | AlTiX | ongecoat | TiAlN | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | groen | zonder | blauw | groen | zonder |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Tolerantieklasse | 2BX | 2B | 2BX | 2B | 2B |