{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 4-40 UNC | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,635 mm | |
Gangen per inch | 40 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,84 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,35 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 7,1 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137870 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197901514 | |
Nummer fabrikant | 137870 4-40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 4-40
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Coating | AlTiX | ongecoat | TiAlN | TiN | ongecoat |
Draadspoed | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
Schacht-vierkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Spiraalhoek | 40 | 20 | 45 | 40 | 40 |
Draaddiepte | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |