{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 1/4-20 UNC | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 6,35 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,1 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 15,9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137870 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4045197901569 | |
Nummer fabrikant | 137870 1/4-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 1/4-20
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 15,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad-⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Spiraalhoek | 40 | 45 | 40 |
Draaddiepte | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Producttype | Tap | Tap | Tap |