GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16

Artikelnummer: 133360 3/8-16
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 3/8-16 UNC
Coating AlTiX
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,588 mm
Gangen per inch 16
Schroefdraad-⌀ 9,53 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 28,59 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133360 3/8-16
EAN/GTIN 4045197901705
Nummer fabrikant 133360 3/8-16

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoge proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16

GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16

op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 48,60
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 49,80
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 48,60
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 49,80
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 23,50
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Gekleurde ring groen blauw blauw groen groen groen
Totale lengte L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Draadsoort UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Snijmateriaal HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Tolerantieklasse 2BX 2BX 2BX 2BX 2B 2B
Producttype Tap Tap Tap Tap Tap Tap

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen