GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 1/2-13

Artikelnummer: 133360 1/2-13
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 1/2-13 UNC
Coating AlTiX
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,954 mm
Gangen per inch 13
Schroefdraad-⌀ 12,7 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 10,8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 38,1 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133360 1/2-13
EAN/GTIN 4045197901712
Nummer fabrikant 133360 1/2-13

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoge proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 1/2-13

GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 1/2-13

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 77,40
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 63,80
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 77,20
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 67,20
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 40,10
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 42,30
Aantal spaangroeven 3 4 3 3 3 3
Schroefdraad-⌀ 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Draadsoort UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Snijmateriaal HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Tolerantieklasse 2BX 2BX 2BX 2BX 2B 2B
Draaddiepte 38,1 mm 31,75 mm 38,1 mm 31,75 mm 38,1 mm 31,75 mm
Serie Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen