{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132830 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197073013 | |
Nummer fabrikant | 132830 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E vorm B 8X1
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
€ 26,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Draadafmeting | M8×1 | M8×1 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Schacht-vierkant □ | 4,9 | 4,9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 24 | 24 |