{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,5×0,35 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,35 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,15 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 7,5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132830 2,5X0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197072917 | |
Nummer fabrikant | 132830 2,5X0,35 |