{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 11 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132830 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197073075 | |
Nummer fabrikant | 132830 12X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 12X1
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 36,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
26,90 €
€ 7,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 3 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap |