{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 54 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132830 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073181 | |
Nummer fabrikant | 132830 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 71,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
52,40 €
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B |
Aantal snijkanten Z | 3 | 4 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap |