{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | wit | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132550 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197071880 | |
Nummer fabrikant | 132550 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap voor gietijzer M4
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 6,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Coating | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Draaddiepte | 12 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |