{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | wit | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132550 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197071897 | |
Nummer fabrikant | 132550 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap voor gietijzer M5
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
47,30 €
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
17,05 €
€ 4,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C | C |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Gekleurde ring | wit | rood | rood | roze | groen |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |