{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | wit | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132550 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197071903 | |
Nummer fabrikant | 132550 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap voor gietijzer M6
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
47,30 €
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
601 stuks direct leverbaar
21,10 €
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | wit | rood | rood | roze | groen |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kerngat-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |