Machinetap HSS-E-PM M4

Artikelnummer: 132055 M4
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M4
    Coating TiCN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 371
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,7 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
    Schacht-vierkant □ 3,4 mm
    Kerngat-⌀ 3,3 mm
    Schroefdraad-⌀ 4 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 2
    Gekleurde ring rood
    Aantal snijkanten Z 2
    Draaddiepte 6 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 132055 M4
    EAN/GTIN 4045197648686
    Nummer fabrikant 132055 M4

    Toepassingstabel

    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    7
    Staal < 55 HRC
    H
    2
    TOOLOX 33
    H
    4
    TOOLOX 44
    H
    3
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    2
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    15
    Olie
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele uitvoering.

    Advies:

    Wij adviseren om bij zeer harde staalsoorten, TOOLOX- en HARDOX-materialen, de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren. Toepassing alleen met lengtecompensatiehouder − ook bij machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving.