{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M24×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 22,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 24 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130470 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067203 | |
Nummer fabrikant | 130470 24X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handtappenset 24X1,5
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | D | C |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Flankhoek | 60 | 60 |
Kerngat-⌀ | 22,5 | 22,5 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 18 | 18 |