{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 32 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130470 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067104 | |
Nummer fabrikant | 130470 16X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, MF: 16X1,5
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | D | C |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Draadsoort | MF | MF |
Draadafmeting | M16×1,5 | M16×1,5 |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat |
Producttype | Tap | Tap |