{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M22×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 21 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 22 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 44 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130470 22X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067173 | |
Nummer fabrikant | 130470 22X1 |