{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 11 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130470 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067012 | |
Nummer fabrikant | 130470 12X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 33,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
32,40 €
€ 7,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | D | C; D | C |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Draadspoed | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Draaddiepte | 24 mm | 24 mm | 24 mm |