{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 133 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123036 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201333 | |
Nummer fabrikant | 123036 12,01-X |