{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 18.5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Tophoek | 140 graden | |
recommended maximum drilling depth L2 | 162.3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Flute length Lc | 190 mm | |
Overall length L | 243 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.69 mm/rev. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123036 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197842398 | |
Nummer fabrikant | 123036 18,5 |