GARANT Master Steel FEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 12,2 mm

Artikelnummer: 123036 12,2
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    Nominale ⌀ DC 12,2 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 8×D
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 3
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 114,7 mm
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 133 mm
    Totale lengte L 178 mm
    Schacht-⌀ Ds 14 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,56 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 123036 12,2
    EAN/GTIN 4045197842145
    Nummer fabrikant 123036 12,2

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Staal < 55 HRC
    H
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    55
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
    • Speciale snijkantgeometrie met stabiele snijhoeken en grote vrijgang in het centrum maakt zeer hoge voedingen mogelijk.
    • De gepatenteerde aanslijping met geoptimaliseerde spaanhoek zorgt voor een geringe snijdruk en goede spaanbreuk.

    De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant garandeert een optimaal zelfcentreergedrag. 3 Geleidingsfasen garanderen een stabiele boringsuitgang en een goede rondheid van de boring.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen