{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 18,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 73,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122716 18,2 | |
EAN/GTIN | 4045197794727 | |
Nummer fabrikant | 122716 18,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 18,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 482,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 482,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 153 | 153 | 153 | 153 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 135 | 135 | 140 | 140 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |