{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 10,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 54,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122716 10,9 | |
EAN/GTIN | 4045197794369 | |
Nummer fabrikant | 122716 10,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,9mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | groen | blauw | groen |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tophoek | 135 graden | 140 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |