{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 11,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 54,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122716 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197794390 | |
Nummer fabrikant | 122716 11,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 11,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | groen | blauw | geel | groen | roze |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |