{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 8,1 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122686 8,1 | |
EAN/GTIN | 4067263008910 | |
Nummer fabrikant | 122686 8,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,1mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | groen | blauw | groen |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nominale ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | m6 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |