{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122686 3,5 | |
EAN/GTIN | 4067263008491 | |
Nummer fabrikant | 122686 3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,5mm
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | blauw | blauw |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m6 |