{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122686 6,4 | |
EAN/GTIN | 4067263008781 | |
Nummer fabrikant | 122686 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 6,4mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |