{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122681 6,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791858 | |
Nummer fabrikant | 122681 6,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,6mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m6 | m7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |