VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm

Artikelnummer: 122681 4,6
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,6 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,1 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,06 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122681 4,6
EAN/GTIN 4062406791650
Nummer fabrikant 122681 4,6

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van titanium- en nikkelbasislegeringen. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor hoge standtijden en een optimale boringskwaliteit en zeer geringe braamvorming.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm

VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 78,60
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 87,40
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 43,80
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2
Uitvoering 6×D 6×D 6×D 6×D
Totale lengte L 74 74 74 74
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Tophoek 140 140 140 140
Tolerantie nominale ⌀ m7 m6 h7 h7
Spaangroeflengte Lc 36 36 36 36

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen