{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122681 5 | |
EAN/GTIN | 4062406791698 | |
Nummer fabrikant | 122681 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Gekleurde ring | roze | blauw | blauw |
Totale lengte L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m6 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,5 mm | 36,5 mm | 36,5 mm |