{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 56 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122681 14 | |
EAN/GTIN | 4062406792329 | |
Nummer fabrikant | 122681 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 124 mm | 124 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |