{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122659 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197456403 | |
Nummer fabrikant | 122659 9,7 |