{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122659 11,4 | |
EAN/GTIN | 4045197582867 | |
Nummer fabrikant | 122659 11,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. inch): 11,4
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominale ⌀ DC | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |