VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13/32

Artikelnummer: 122659 13/32

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inch-nominale ⌀ komt overeen met 10,32 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 55,6 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 71 mm
Totale lengte L 118 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122659 13/32
EAN/GTIN 4062406115463
Nummer fabrikant 122659 13/32

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Let op:

Maten die eindigen op X = snijkant-⌀-tolerantie h7.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122661 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122659 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13/32

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13/32

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 168,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 233,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 82,80
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 82,80
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 82,80
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HE met h6 DIN 6535 HB met h6
Tophoek 140 graden 145 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden
Tolerantie nominale ⌀ m6 h7 h7 h7 h7 m6
Schacht-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 55,6 mm 55,52 mm 55,6 mm 55,6 mm 55,6 mm 55,52 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen