{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 8,73 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122659 11/32 | |
EAN/GTIN | 4062406115449 | |
Nummer fabrikant | 122659 11/32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. inch): 11/32
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
164,50 €
€ 47,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 |