{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 3×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 180 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boortoepassing | afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122506 4 | |
EAN/GTIN | 4045197647405 | |
Nummer fabrikant | 122506 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |