{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 3×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 180 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boortoepassing | afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122506 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197744104 | |
Nummer fabrikant | 122506 6,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 6,7 mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 79 | 91 | 91 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |